パイプターンバックルA&A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145766 品番 TBP-8A
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

寸法A(mm)66 寸法B(mm)90 寸法H(mm)19 寸法J(mm)6 寸法L(mm)129 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)260 寸法T(mm)20 寸法W(mm)14 寸法d(mm)10.4 ねじ径W-5/16 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304 質量(g)166 適合サイズΦ10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145757
2017-04-25
用途:
機械クランク

同じボルト径のJ&J でナットの径が合わないのが変です。

2014-10-03
用途:
ベルトの張り調整

価格の割りには仕上げも美しく精度も出ているし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする