パイプターンバックルA&A

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145775 品番 TBP-9A
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

寸法A(mm)83 寸法B(mm)110 寸法H(mm)23.8 寸法J(mm)8 寸法L(mm)157 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)330 寸法T(mm)24 寸法W(mm)17 寸法d(mm)12.3 ねじ径W-3/8 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304 質量(g)296 適合サイズΦ12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)4.41 使用荷重(N)4410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145757
2017-04-25
用途:
機械クランク

同じボルト径のJ&J でナットの径が合わないのが変です。

2014-10-03
用途:
ベルトの張り調整

価格の割りには仕上げも美しく精度も出ているし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする