水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックルプール用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145784
品番
TB-9P
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
282
寸法L(mm)
150
ねじ径
W-3/8
寸法L1(mm)
272
寸法A(mm)
80
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
8.2
寸法B(mm)
136
寸法L2(mm)
380
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.57
使用荷重(N)
1568