水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
豆ブロック2車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145802
品番
MB-50W
参考基準価格(税別)
¥12,610
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
560
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
寸法L(mm)
128
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
20
使用ロープ径(mm)
〜15
材質(枠)
ステンレス
車数
2
車溝幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.35
使用荷重(N)
2352