※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBK-50W 豆ブロック2車ベケ付き 水本機械製作所 88145845 MBK-50W 豆ブロック2車ベケ付き 水本機械製作所 88145845

豆ブロック2車ベケ付き

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145845 品番 MBK-50W
参考基準価格(税別)¥16,980 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)566 寸法H(mm)19 寸法d(mm)18 寸法D2(mm)6 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用ロープ径(mm)〜15 材質(枠)ステンレス 車数2 車溝幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.35 使用荷重(N)2352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145811
2024-01-20
用途:
ボートの吊り上げ
リトルボート販売 様

貨車の直径が小さく摩擦抵抗が大きい
ダブル滑車でも力が伝達できなし

対象商品:
88145827
2018-01-28
用途:
崩れた擁壁の石積み作業。
飲食業

上下共2車を使用。上はベケ付き、下はベケなし。
上から5本のロ−プが降りて1本は引っ張るためのもの。
残り4本がロ−プ同士で摩擦して揚力半減?30キロ位でもきつい。
ロ−プの径は9ミリ、ロ-プを細くするか滑車を大きめにするか思案中。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする