水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
サンマブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145863
品番
H-50
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(g)
460
寸法L(mm)
124
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
45
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜12
材質(枠)
ステンレス
車数
1
車溝幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
使用荷重(N)
2940