※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
サンマブロック沈みシャックルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145906
品番
HK-75
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
1100
寸法L(mm)
196
寸法H(mm)
33.5
寸法W(mm)
65
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜14
材質(枠)
ステンレス
車数
1
車溝幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(N)
4900