※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
Fブロックステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145924
品番
FS-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
80
寸法L(mm)
60
材質
SUS304
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車径(mm)
35
適合ロープ径(Φmm)
〜5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
車溝幅(mm)
5
使用荷重(kN)
0.29