水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
スライド滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145951
品番
SL-20
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
7
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
54
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
26
車輪径(Φmm)
20
質量(g)
41
材質(車輪)
滑車(シーブ):プラスチック
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜7
材質(枠)
ステンレス
車数
1
車溝幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294