固定ブロックタテ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88145967 品番T-50
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
使用ロープ径(mm)〜Φ8 材質SUS304 質量(g)330 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法I(mm)58 寸法J(mm)80 寸法G(mm)41 寸法K(mm)5 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする