固定ブロックタテ型2車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88145976 品番T-50W
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
使用ロープ径(mm)〜Φ8 材質SUS304 質量(g)550 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法I(mm)58 寸法J(mm)80 寸法G(mm)41 寸法K(mm)5 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする