水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
固定ブロックヨコ型2車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145994
品番
Y-50W
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜Φ8
材質
SUS304
質量(g)
510
材質(車輪)
ステンレス
寸法L(mm)
98
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
52
寸法G(mm)
5(皿8.5)
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス(304電解)
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
使用荷重(N)
2940