RG-1 ロープガイド 水本機械製作所 88146003

RG-1 ロープガイド 水本機械製作所 88146003
RG-1 ロープガイド 水本機械製作所 88146003
RG-1 ロープガイド 水本機械製作所 88146003

ロープガイド

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88146003品番RG-1
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
車輪径(Φmm)18材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88146003
2025-10-24
用途: 重量物の吊り下げ
製造業

ワイヤーで重量物を吊り下げる際の滑車として使いたかったが回転部分が全然回らず、使い物にならず。商品名の通りただのロープガイドなのでしょう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-02
用途: 「からくり」に使用
運輸・通信業

庫内の作業改善「からくり」に使用しました。とても使いやすいです。

対象商品 : 88146003
2023-09-06
用途: 消耗品の交換
Falcon

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品 : 88146003
2021-05-11
用途: 開閉扉のロープのガイド

小屋の2階に上がる階段に蓋をしましたが、これをロープで開閉するためにロープガイドとして購入しました。動きがスムーズでサイズもぴったりでした。

対象商品 : 88146003
2021-07-29
用途: 開閉用として
建設業・工事業

ホームセンターでは売ってなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88146003
2021-02-25
用途: ロープガイド
製造業

必要十分な強度と機能だと思います。
見た目も良くて満足です。

対象商品 : 88146003
2019-12-10
用途: パレットの移動用
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れていて大変良いと思います.

対象商品 : 88146003
2018-08-05
用途: 屋根作業
製造業

大変良い品です。ありがとうございました。またよろしくお願いいたしますm(__)m

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする