※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
スナップシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146037
品番
YA-3
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用荷重(N)
4214
質量(g)
330
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
125
寸法W(mm)
60.5
寸法B(mm)
27
寸法d(mm)
22
使用荷重(kN)
4.21
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応