水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
固定スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146055
品番
YD-2
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
70
寸法W(mm)
47
寸法d(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.16
使用荷重(N)
2156