水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
コの字プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88146186
品番
KP-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
寸法A(mm)
39.5
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
8
用途
グレーチング連結用
材質
SUS304
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応