※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRH-4 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146256 BRH-4 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所 88146256

黄銅リングキャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88146256 品番 BRH-4
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)11 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法L(mm)34 寸法S(mm)6 材質黄銅 質量(g)14 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.39 使用荷重(N)392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88146274
2020-11-07
用途:
金物を吊り下げるのに使用

商品そのものはしっかりとした作りで良かったのですが、商品タグ?シールが剥がれづらくて苦戦しました。剥がした後もノリが残るので綺麗にするのに難儀しました。なにか工夫してあればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする