水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
黄銅リングキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146274
品番
BRH-6
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
7
材質
黄銅
質量(g)
38
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176