※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
アルミリングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.25
使用荷重(N)
245
注文コード
88146283
品番
ALH-4G
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4.4
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
6
材質
アルミ軽合金
色
ゴールド
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.25
使用荷重(N)
245