※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
アルミスナップフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392
色
シルバー
注文コード
88146886
品番
ALB-8S
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
78
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
37
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
11
色
シルバー
材質(本体)
アルミ軽合金
質量(g)
20
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392