※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKD-5B アルミカラーフック 水本機械製作所 88146956 AKD-5B アルミカラーフック 水本機械製作所 88146956

アルミカラーフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98 ブルー 注文コード88146956 品番AKD-5B
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は使用荷重・色など9種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 質量(g)5 寸法L(mm)50 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 材質(本体)アルミ軽合金 種類スナップフック 寸法D(mm)5 寸法W(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする