※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
アルミカラーフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
色
ブルー
注文コード
88146983
品番
AKD-6B
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
質量(g)
10
寸法L(mm)
60
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
9
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
スナップフック
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196