※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKD-8S アルミカラーフック 水本機械製作所 88147001 AKD-8S アルミカラーフック 水本機械製作所 88147001

アルミカラーフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.39 使用荷重(N)392 シルバー 注文コード88147001 品番AKD-8S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は使用荷重・色など9種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 質量(g)23 寸法L(mm)80 寸法t(mm)6 寸法S(mm)12.5 材質(本体)アルミ軽合金 種類スナップフック 寸法D(mm)8 寸法W(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.39 使用荷重(N)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする