水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
アルミカラビナ環なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
1.96
寸法D(Φmm)
11
注文コード
88147035
品番
AKD-11AS
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
寸法L(mm)
101
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
58
寸法t(mm)
9.8
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。
材質
アルミ軽合金
色
シルバー
質量(g)
58
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
11
表面処理
アルマイト
参考使用荷重(kN)
1.96
表面処理(本体)
アルマイト
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96