水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
アルミカラビナ環なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
2.35
使用荷重(N)
2352
寸法D(Φmm)
12
注文コード
88147053
品番
AKD-12AS
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
寸法L(mm)
116
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
73
寸法t(mm)
10.8
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。
材質
アルミ軽合金
色
シルバー
質量(g)
82
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
12
参考使用荷重(kN)
2.35
表面処理(本体)
-
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.35
使用荷重(N)
2352