アルミカラビナ環付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)2.3 使用荷重(N)2303 注文コード88147087 品番AKD-11BB
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)11 寸法L(mm)101 寸法S(mm)15 寸法W(mm)58 寸法t(mm)9.8 材質アルミ軽合金 ブルー 質量(g)62 タイプ環付 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.3 使用荷重(N)2303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする