水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
アルミカラビナ環付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
2.74
使用荷重(N)
2744
注文コード
88147096
品番
AKD-12BS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
116
寸法S(mm)
22
寸法W(mm)
73
寸法t(mm)
10.8
材質
アルミ軽合金
色
シルバー
質量(g)
89
タイプ
環付
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.74
使用荷重(N)
2744