※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALS-200B ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 88147114 ALS-200B ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 88147114

ファンシーSフックストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)200 注文コード88147114 品番ALS-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は寸法L1など15種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 質量(g)24 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)188 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88147114 ALS-200B 10253486 A-946 ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 1個 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする