※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ファンシーSフックストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
200
注文コード
88147123
品番
ALS-200GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
寸法L1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
質量(g)
24
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
188
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88147123
ALS-200GR
10253434
A-961
ファンシーSフックストレート(グリーン)
水本機械製作所
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました