※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALT-200B ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所 88147263 ALT-200B ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所 88147263

ファンシーSフックツイスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 寸法L2(mm)188 注文コード88147263 品番ALT-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は色・寸法L2など15種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 質量(g)24 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)188 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88147263 ALT-200B 10253635 A-971 ファンシーSフックツイスト(ブルー) 水本機械製作所 ファンシーSフックツイスト(ブルー) 水本機械製作所 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88147263
2019-11-18
用途:
室内物干し用

こんなに発色がいいとは思いませんでした。室内で使っているので発色や質感は重要です。この会社の物はいつも想像よりいいものが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする