※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALT-500P ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所 88147403 ALT-500P ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所 88147403

ファンシーSフックツイスト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88147403 品番 ALT-500P
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ライトピンク 質量(g)47 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)488 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88147263
2019-11-18
用途:
室内物干し用

こんなに発色がいいとは思いませんでした。室内で使っているので発色や質感は重要です。この会社の物はいつも想像よりいいものが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする