ナスカンクロームメッキ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88147421 品番 RN-1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
質量(g)31 寸法L(mm)76 寸法H(mm)11 寸法d(mm)13.5 寸法S(mm)8 材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法D(mm)4 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88147437
2024-01-26
用途:
必需品
明宝技研株式会社 様 (サービス業)

この商品をずっと探していました。
モノタロウさんで見つけられて良かったです。

対象商品:
88147412
2022-07-06
用途:
部品と部品のつなぎ合わせに
株式会社ART CRAFT 様

ちょうど探していた寸法のものが見つかりこれにしました。 使い心地はなかなか良いです。

対象商品:
88147437
2020-06-28
用途:
ピラティスベッドのメンテナス
Body-Repoタガミ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ピラティスベッドのスプリングの接続にピッタリでした.

対象商品:
88147412
2021-07-25
用途:
愛犬の首輪とリードの接続用

値段だけの価値があるかどうか疑問。モノタロウのステンレス製の製品の方が使い勝手が良い。しかもこれは鉄製です。

対象商品:
88147437
2019-09-19
用途:
山羊の係留用
福住ミニヤギパスチャー 様 (農・林・水産業)

綿ロープを編み込んで、山羊の係留用に使用しております。大きい山羊は首輪を二つしているので、このくらいのサイズがよいです。丈夫で付けやすく外れず、グッドです。

対象商品:
88147446
2019-05-30
用途:
犬舎のロック
クールモア犬舎 様 (その他業種)

このサイズでこのお値段はありがたいです。
欲を言えば、さらにもうちょっと大きいサイズがあると嬉しいです。

対象商品:
88147412
2018-05-01
用途:
犬の管理用

以前首輪側に取り付けて使ってましたが、ポチがグルグル回り鎖が巻きこんだので杭側に寄り戻しで重宝します。

対象商品:
88147421
2017-05-19
用途:
旗掲揚ロープの留め金具
サービス業

しっかりとした造りなので安心して使用できます。
ナスカンを探している方にはお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする