水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン真鍮メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88147464
品番
RN-0BR
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
質量(g)
16
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
7
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法D(mm)
3.5
寸法W(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
使用荷重(N)
98