ナスカン真鍮メッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88147482 品番 RN-2BR
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
質量(g)44 寸法L(mm)88 寸法H(mm)17 寸法d(mm)20 寸法S(mm)9 材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法D(mm)5 寸法W(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.25 使用荷重(N)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする