ナスカンカラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98 注文コード88147534 品番RN-0BK
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 質量(g)16 寸法L(mm)65 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)9 材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3.5 寸法W(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-08
用途:
鍵束をさげるため
製造業

複数台のバイクを所有しており、バイクの色とナスカンの色をあわせて視覚的に間違えないように使用しています。どっちかな?と迷わなくて済むので助かります。

対象商品:
88147543
2018-08-27
用途:
犬のリード
不動産業

キャンプの時の簡易リードに!
安心の水本機械製作所の品質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする