サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148051
品番
No.2308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
材質
炭素工具鋼
用途
木材研削・木材研磨
形状
円筒型
高さ(mm)
11
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ヤスリ部形状
ヤスリ目
適合材
木材
外径(mm)
6