サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148085
品番
No.2314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
形状
先丸円筒型
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)
15
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等
外径(mm)
3