サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
超硬回転ヤスリ 2.9X7X3Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88148112
品番
No.2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
7
外径(mm)
2.9
材質
超硬
形状
楕円型
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等