精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状楕円型 注文コード88148234 品番No.2336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は形状など8種類から選べます 他の種類を見る

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。

軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)7 材質HSS 形状楕円型 用途金属の研削 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88148191
2016-11-24
用途:
形状の整形や仕上げ

品質に関しては、問題の無い作りです。

削りの性能に関してはもう少し、刃が鋭利な方が良かった気がします。

少し、押し付け気味にしなければ、削れないシーンが多く
そうなると3mm軸と言うのが弱い。

総合では悪くは無いですが、今後はもう少し鋭利なモノが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする