サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148313
品番
No.2351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
10
外径(mm)
6
材質
HSS
形状
砲弾型
用途
木材・金属の研削
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ヤスリ部形状
クロスカッター目
適合材
木材・金属