サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒型
注文コード
88148322
品番
No.2360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
材質
炭素工具鋼
用途
木材研削・木材研磨
形状
円筒型
高さ(mm)
15
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ヤスリ部形状
ヤスリ目
適合材
木材
外径(mm)
8