サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148365
品番
No.2632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
35
外径(mm)
14
材質
炭素工具鋼
形状
先切円錐型
用途
木材研削・木材研磨
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
ヤスリ目
適合材
木材