サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
チタン回転ヤスリ 6Φ軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88148401
品番
No.2660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
軸径(Φmm)
6
材質
HSS(チタンコーティング)
高さ(mm)
10
ヤスリ部形状
球型、カッター目
用途
金属の研削
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属
外径(mm)
10