六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88148435 品番No.3001H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。

用途石、ガラス、貝殻等の切断 材質電着ダイヤ 粒度#180 厚さ(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 適合材石、ガラス、貝殻等 外径(mm)50
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88148435
2018-03-05
用途:
塩ビパイプのインナーカッターとして仕様

ゆっくり切れば問題無し、値段も手頃で使い安く切れ味も良い

2人が参考にしています
対象商品:
88148435
2017-01-28
用途:
タイル目地削り
建設業・工事業

タイルカット、目地削り等で使用、サンダーが手元にないためどうしたものかと悩んでいた所この商品を見つけ即購入。耐久性もあり作業効率もアップ。替刃があればいいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
88148435
2019-01-20
用途:
目地切り
建設業・工事業

私のインパクトが悪いのか?ブレます。六角の軸が歪んでいるような気がします
あとダイヤモンドの歯をセンターにセットするのも一筋縄では行きません。精密な作業には向いてないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする