サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88148444
品番
No.3002H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
外径(mm)
75
厚さ(mm)
1
粒度
#180
用途
石、ガラス、貝殻等の切断
材質
電着ダイヤ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。