サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 非金属用
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148496
品番
No.3042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.7
穴径(Φmm)
15
砥材
C材
用途
各種非金属の切断
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合切断材
各種非金属