切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88148514 品番No.3051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材WA材 用途ステンレスの切断 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする