カッターネット(2枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード88148532 品番No.3056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石

用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度#80 厚さ(mm)2.2 砥材CC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88148532
2016-03-29
用途:
FRP材の切断

寿命はまだ判りませんが、切断には問題ないです。

今回、購入の厚みのは2.2ミリでしたが、更に薄いのが
有れば更にありがたいですが..

1人が参考にしています
対象商品:
88148532
2015-03-16
用途:
FRP切断

安価な割に良く切れます。また購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする