サンフレックス
サンフレックスの 研削砥石
サンフレックスの 平形砥石
研削砥石100Φ(金属用) WA材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148541
品番
No.3212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#80
砥材
WA材
用途
各種金属の研削、研磨
外径(Φmm)
100
砥粒
WA
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
金属