六角軸 軸付砥石(金属用)WA材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88148584 品番 No.3504H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

外径(mm)19 高さ(mm)28 粒度#60 形状円錐型 用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88148627
2019-10-07
用途:
アルミ板の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ目詰まりし、その後詰まりが取れないため断念、アルミ素材は不向きです。鉄板もしましたが砥石の消耗が激しく断念。金属以外で使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする